Kč1707.00
Bez DPH
Kč2065.47
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jeho tuhá konstrukce je vyrobena z vysoce pevné oceli a je určena pro trvalé užívání v průmyslu. Ve spodní části je úložný prostor pro větší nářadí a vyměnitelný zásobník pro menší a nejčastěji používané díly. Celulózový lak odolný proti opotřebení. Dvojdílná
překrývající se víka s otvorem pro visací zámek. Klavírový závěs zaručuje tuhost a pevnost. Dodáváme s rukojetí na víku.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Červená |
Brand | Kennedy |
Délka | 610mm |
EAN | 5036140021976 |
ECLASS Code | 21100101 |
Hmotnost | 5kg |
Materiál produktu | Ocel |
Počet oddílů | Podložka drží k zachycení stabilních hodnot a eliminaci rušivých signálů |
Šířka | 205mm |
Typ | Nástrojová skříň |
Typ zámku | Žádný |
UNSPSC Code | 24112401 |
Výška | 185mm |