Kennedy

Boxy na nářadí kovové - 560 x 205 x 205 mm

SKU:

KEN5931210K

Kč2108.00

Bez DPH

Kč2550.68

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    S pákovým mechanismem
    Mají svařovanou ocelovou konstrukci. Na povrchu je povlak z dvousložkového epoxidováho práškového laku, který je odolný proti korozi. Dvojdílné víko s pákovým mechanismem a otvorem pro visací zámek. Ve spodním prostoru je velká přihrádka
    se čtyřmi přepaženými okamžitě přístupnými zásobníky s pákovým mechanismem.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Brand

    Kennedy

    Délka

    560mm

    EAN

    5036140021990

    ECLASS Code

    21100101

    Hmotnost

    5.5kg

    Materiál produktu

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    1

    Počet oddílů

    4

    Šířka

    205mm

    Typ

    Konzolová skříňka na nářadí

    Typ zámku

    Visací zámek Žádný

    UNSPSC Code

    24112401

    Výška

    205mm