Kennedy-Pro

Boxy na nářadí přenosné - 483 x 180 x 180 mm

SKU:

KEN5940040K

Kč1117.00

Bez DPH

Kč1351.57

s DPH

SKLADEM (31)

    Přehled

    Mají svařovanou ocelovou konstrukci. Povrch z dvousložkového epoxidovaného práškového laku, který je odolný proti korozi. Rychle uzamykatelné přezky na víku,
    petlice pro visací zámek a rukojeti s profilovaným povrchem. Klavírové závěsy po celé šířce zajišťují tuhost a pevnost, bezproblémovou funkci a vyšší bezpečnost.


    Typ s horním otvíráním
    Rychle uzamykatelné přezky víka a výměnná přihrádka pro menší nástroje a komponenty. Lze zamknout visacím zámkem (není součástí dodávky). Dodáváme s pevnou rukojetí na víku.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Brand

    Kennedy-Pro

    Délka

    483mm

    EAN

    5036140004450

    ECLASS Code

    21100101

    Hmotnost

    3.65kg

    Materiál produktu

    Těžká ocel

    MFR Číslo dílu

    TB139

    Počet oddílů

    2

    Šířka

    180mm

    Typ

    Nástrojová skříň

    UNSPSC Code

    24112401

    Výška

    180mm