noscriptKennedy Rozkládací typ - 480 x 205 x 185 mm | Cromwell Tools

Kennedy

Rozkládací typ - 480 x 205 x 185 mm

SKU:

KEN5932190K

Kč1450.00

Bez DPH

Kč1754.50

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jeho tuhá konstrukce je vyrobena z vysoce pevné oceli a je určena pro trvalé užívání v průmyslu. Ve spodní části je úložný prostor pro větší nářadí a vyměnitelný zásobník pro menší a nejčastěji používané díly. Celulózový lak odolný proti opotřebení. Dvojdílná
    překrývající se víka s otvorem pro visací zámek. Klavírový závěs zaručuje tuhost a pevnost. Dodáváme s rukojetí na víku.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Brand

    Kennedy

    Délka

    480mm

    EAN

    5036140021969

    ECLASS Code

    21100101

    Hmotnost

    4kg

    Materiál produktu

    Ocel

    Počet oddílů

    Podložka drží k zachycení stabilních hodnot a eliminaci rušivých signálů

    Šířka

    205mm

    Typ

    Nástrojová skříň

    Typ zámku

    Visací zámek

    UNSPSC Code

    24112401

    Výška

    185mm