noscriptKennedy Pouzdro na nářadí skládací z PVC - 315 x 30 | Cromwell Tools

Kennedy

Pouzdro na nářadí skládací z PVC - 315 x 30

SKU:

KEN5930520K

Kč682.00

Bez DPH

Kč825.22

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pouzdro je vyrobeno z PVC, s nylonovou tkaninou uprostřed. Vodě odolné, odolné proti propíchnutí. Snadno se čistí. Má 12 plochých kapes a dvě větší kapsy, jednu kapsu s širokým koncem rozdělenou na dvě s klopou na patentky. Kožená páska s kovovou přezkou.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Nástrojové schémata a návod k použití

    Barva

    Červená/Černé

    Brand

    Kennedy

    Délka

    700mm

    Doplňkové funkce

    Kožená kravata a kovová spona Odolný proti hnilobě Szúrásálló

    EAN

    5036140143326

    ECLASS Code

    40019107

    Hmotnost

    340g

    Materiál

    PVC

    MFR Číslo dílu

    DL1

    Počet kapes

    14

    Šířka

    315mm

    Typ

    Nástrojové rolety

    UNSPSC Code

    24112403