Yamoto

Kleště stranové štípací 160mm/6.1/4''

SKU:

YMT5584350K

MPN:

YMT-558-4350K

Kč192.00

Bez DPH

Kč232.32

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Chrom-vanadiová ocel průmyslové jakosti, chemicky černěné. Kleště jsou konstruovány pro vyvinutí max. síly v bodě střihu a pro štípání tvrdých drátů bez poškození břitů a tedy k prodloužení
    životnosti břitů. Rukojeti ze dvou materiálů.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Yamoto

    Celková délka

    160mm

    Délka čelistí

    24mm

    ECLASS Code

    21040301

    ESD

    No

    Hmotnost

    200.6g

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Bi-Materiál

    Maximální řezná kapacita

    1.6mm

    MFR Číslo dílu

    THYMT5584350K

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Normy splněny

    DIN

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Typ

    Boční střihače

    UNSPSC Code

    27112114

    VDE

    No

    Warranty

    No