Kennedy

Kleště na kabely 165mm

SKU:

KEN5585640K

Kč295.00

Bez DPH

Kč356.95

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pro stříhání měděných kabelů, plastových trubek, dřevěných hmoždinek, lanových žil a podobných materiálů do průměru 10 mm. Přesně broušené čelisti z kalené nerezové oceli o tvrdosti 50~54 HRC. Lehké polypropylénové rukojeti s pružinou, snadno dosažitelná tlačítková západka pro ovládání jak pravou tak levou rukou.
    Celková délka: 165mm (61/2"). Max. stříhaný průměr: 10mm (3/8").


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    165mm

    Délka čelistí

    10mm

    EAN

    5036140014183

    ECLASS Code

    21040301

    ESD

    No

    Hmotnost

    143g

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Steel

    Materiál rukojeti

    Polypropylene

    Maximální řezná kapacita

    10mm

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Povrchová úprava/povlak

    Polished

    Typ

    Kabelové kleště

    UNSPSC Code

    27112114

    VDE

    No