Kč513.00
Bez DPH
Kč620.73
s DPH
Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Je plně elektricky izolován, vyhovuje normám VDE 0680/201, IEC 900 a BS EN 60900 pro bezpečné použití u elektrických zařízení do napětí 1000V.
Se zahnutou čepelí - KEN-534-3480K
Zahnutá ocelová čepel slouží k podélnému dělení plochých kabelů.
S přímou čepelí - KEN-534-3500K
Pevná přímá čepel a ochranná čepička. Délka čepele: 45mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Celková délka | 180mm |
EAN | 5036140114395 |
ECLASS Code | 21040602 |
izolované | Ano |
Kompatibilní materiál | Drát |
Materiál čepele | Nerezová ocel |
Provoz čepele | Opraveno |
Typ | Kabelový nůž |
UNSPSC Code | 27111503 |