Kennedy

Rychlosverka jednorucni 925mm

SKU:

KEN5393450K

MPN:

CP2090

Kč1018.00

Bez DPH

Kč1231.78

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Profesionální dvoučinné profesionální rychlosvorky Kennedy jsou vytvořeny pro rychlé a jednoduché používání ovládání jednou rukou. Pistolové madlo ukrývá ráčnový svěrací mechanismus, který postupně aplikuje svírací sílu, pokud zmáčknete spoušť. Pro uvolnění nebo přenastavení čelistí svorky, zmáčkněte uvolňovací tlačítko a posuňte čelisti po tyči. Může být použito jako svorka nebo roztahovač a to pouze jednoduchým otočením madla.


    Vlastnosti:
    Hloubka krku 90 mm.
    Svírací síla až 180 kg.
    Tlačítko rychlého uvolnění pro obě čelisti umožňuje jejich rychlé umístění kdekoli na tyči a při otočení mohou sloužit jako roztahovač.
    Odolná ocelová tyč.
    Protiskluzové svírací plochy čelistí.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    1180mm

    EAN

    5036140234321

    ECLASS Code

    21020501

    Hloubka hrdla

    90mm

    Kapacita otevření

    925mm

    Materiál čelistí

    Nylonové

    Materiál čelistní podložky

    Plast

    Materiál rukojeti

    pryskyřice

    Materiál tyče

    Ocel

    Pohyb čelistní podložky

    Obousměrný

    Rozsah rozmetadel

    190-től 1125-igmm

    Typ

    Rychlá svorka

    Typ rukojeti

    Pistolová rukojeť

    UNSPSC Code

    27112100

    Upínací síla

    180kg

    Vlastnosti svorky

    Protiskluzové upínací plochy