Kč858.00
Bez DPH
Kč1038.18
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Profesionální dvoučinné profesionální rychlosvorky Kennedy jsou vytvořeny pro rychlé a jednoduché používání ovládání jednou rukou. Pistolové madlo ukrývá ráčnový svěrací mechanismus, který postupně aplikuje svírací sílu, pokud zmáčknete spoušť. Pro uvolnění nebo přenastavení čelistí svorky, zmáčkněte uvolňovací tlačítko a posuňte čelisti po tyči. Může být použito jako svorka nebo roztahovač a to pouze jednoduchým otočením madla.
Vlastnosti:
Hloubka krku 90 mm.
Svírací síla až 180 kg.
Tlačítko rychlého uvolnění pro obě čelisti umožňuje jejich rychlé umístění kdekoli na tyči a při otočení mohou sloužit jako roztahovač.
Odolná ocelová tyč.
Protiskluzové svírací plochy čelistí.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 865mm |
EAN | 5036140234314 |
ECLASS Code | 21020501 |
Hloubka hrdla | 90mm |
Kapacita otevření | 625mm |
Materiál čelistí | Nylonové |
Materiál čelistní podložky | Plast |
Materiál rukojeti | pryskyřice |
Materiál tyče | Ocel |
Pohyb čelistní podložky | Obousměrný |
Rozsah rozmetadel | 190-től 880-igmm |
Typ | Rychlá svorka |
Typ rukojeti | Pistolová rukojeť |
UNSPSC Code | 27112100 |
Upínací síla | 180kg |
Vlastnosti svorky | Protiskluzové upínací plochy |