Kč330.00
Bez DPH
Kč399.30
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Široké čelisti rozloží rovnoměrně upínací sílu a tak zabrání poškození upínaného obrobku.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
čelist otvor | 80mm |
Celková délka | 255mm |
Délka čelistí | 50mm |
EAN | 5036140160927 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Hmotnost | 780g |
Individuální nebo sada | Individual |
izolované | No |
Materiál čelistí | Chrome Vanadium Steel |
Materiál rukojeti | Alloy Steel |
Maximální stříhaný průměr | 80mm |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Nikl |
Speciální funkce | Clamping Workpieces |
Styl čelistí | Spona na plech |
Typ | Kleště s vlastním úchopem |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Warranty | 1 Year |