Kennedy

Kleště ráčnové na pojistné kroužky vnější 90° 510mm

SKU:

KEN5586730K

Kč3162.00

Bez DPH

Kč3826.02

s DPH

SKLADEM (17)

    Přehled

    Ráčnové
    Kleště na vnitřní/vnější pojistné kroužky. Povrch s povlakem z práškového laku. Pozinkované hroty a aretační páka. Elektricky izolované rukojeti. Celková délka: 510mm (20”).


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    čelist otvor

    300mm

    Celková délka

    510mm

    Délka čelistí

    72.6mm

    EAN

    5036140118485

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Ocel

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Paint

    Styl čelistí

    Vnější

    Typ

    Kleště na pojistné kroužky

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No