Kč565.00
Bez DPH
Kč683.65
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny ze speciálně vybraných ocelí. Konstrukce rukojeti povlakované dvěma materiály umožňuje uživateli vyvinout maximální sílu s minimálním úsilím. Polypropylenové jádro zaručuje pevnost a životnost, zatímco povrch z měkkého termoplastu umožňuje pohodlné uchopení.Jsou zejména vhodné pro prostředí výrobních linek,kde jsou prováděny opakované činnosti. Dvakrát leštěná hlava a kloub. Indukčně kalené břity a rýhované čelisti pro uchopení matic.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
čelist otvor | 35mm |
Celková délka | 205mm |
Délka čelistí | 42mm |
EAN | 5036140118256 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Individuální nebo sada | Individual |
izolované | No |
Materiál čelistí | Ocel |
Materiál rukojeti | Bi-Material |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Normy splněny | DIN EN IEC 60900 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Laquer Coating Polished |
Speciální funkce | Boční střihač |
Styl čelistí | Vroubkovaný |
Typ | Kleště kombinační |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | Yes |