Kennedy

Kleště izolované Pro-Torq 205mm

SKU:

KEN5585040K

Kč565.00

Bez DPH

Kč683.65

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny ze speciálně vybraných ocelí. Rukojeti je složena ze dvou materiálů. Polypropylenové jádro zaručuje pevnost a životnost, zatímco povrch z měkkého termoplastu umožňuje pohodlné uchopení. Dvakrát leštěná hlava a kloub.
    Indukčně kalené břity a rýhované čelisti pro uchopení matic.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    čelist otvor

    85mm

    Celková délka

    205mm

    Délka čelistí

    85mm

    EAN

    5036140118188

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    Ano

    Materiál čelistí

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Termoplast

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Normy splněny

    DIN EN IEC 60900

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Laquer Coating Polished

    Speciální funkce

    izolované

    Styl čelistí

    Vroubkovaný

    Typ

    Kleště s jehlovým nosem

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    Yes