Kč515.00
Bez DPH
Kč623.15
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Tělo z válcované chrom-vanadiové oceli. Čelisti ze zápustkově kované kalené oceli s lesklým povrchem odolným proti korozi. Maximální rozevření čelistí a upínací tlak je možno nastavit šroubem s rýhovanou hlavou. K rozevírání čelistí účinně napomáhá vinutá pružina. Zámkový mechanismus zamkne kleště v nastavené poloze, takže pracovník má obě ruce volné.
Se zahnutými čelistmi
Jsou speciálně konstruovány pro upínání kulatých předmětů.
Vhodné pro instalatéry a práce na potrubích.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 125 255mm |
EAN | 5036140118614 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Individuální nebo sada | Set |
izolované | No |
Materiál čelistí | Chrom-vanadiová ocel |
Materiál rukojeti | Chrome Vanadium |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Počet kusů | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Nikl |
Speciální funkce | Vrácení pružiny |
Styl čelistí | Zakřivený |
Typ | Sada kleští |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |