noscriptKennedy Kleště kombinační se štípacími břity 180mm | Cromwell Tools

Kennedy

Kleště kombinační se štípacími břity 180mm

SKU:

KEN5583530K

Kč367.00

Bez DPH

Kč444.07

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Chrom-vanadiová ocel, rukojeť s povlakem z pojeného vinylu. Dvakrát leštěná hlava a kloub. Indukčně kalené břity. Také se štípacími břity a rýhovanými čelistmi za hlavou.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    čelist otvor

    30mm

    Celková délka

    180mm

    Délka čelistí

    36mm

    EAN

    5036140117877

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Chrom-vanadiová ocel

    Materiál rukojeti

    PVC

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Počet kusů

    1

    Speciální funkce

    Zoubkované uchopovací a krimpovací čelisti za hlavou

    Styl čelistí

    Vroubkovaný

    Typ

    Kleště kombinační

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No