Kč757.00
Bez DPH
Kč915.97
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové kalené a temperované oceli průmyslové kvality.
Rukojeti s povlakem PVC. Vinutá vratná pružina pro ulehčení práce.
Celková délka: 300mm (12”).
Čelist: Straight = Přímá, 90° angled = Zahnutá 90°.
Typ: Internal = Vnitřní, External = Vnější.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
čelist otvor | 165mm |
Celková délka | 300mm |
Délka čelistí | 46mm |
EAN | 5036140118447 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Individuální nebo sada | Individual |
izolované | No |
Materiál čelistí | Carbon Steel |
Materiál rukojeti | PVC |
Miniature | No |
Non Sparking | Yes |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Polished/Black Oxide |
Styl čelistí | Vnější |
Typ | Kleště na pojistné kroužky |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |