Kč523.00
Bez DPH
Kč632.83
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Konstrukce rukojetí povlakovaných dvěma materiály umožňuje uživateli vyvinout maximální sílu s minimálním úsilím. Polypropylenové jádro zaručuje pevnost a životnost, zatímco povrch z měkkého termoplastu umožňuje pohodlné uchopení. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní chrom-niklové oceli a mají indukčně kalené a broušené břity. Jsou určeny pro jemnou a přesnou práci v nepřetržitých provozech.
Ploché čelisti - KEN-558-1210K
Zahnuté čelisti - KEN-558-1230K
Dlouhé čelisti - KEN-558-1240K
Jehlové čelisti - KEN-558-1220K
Stranové štípací čelisti - KEN-558-1250K
Čelní štípací čelisti - KEN-558-1260K
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 110mm |
EAN | 5036140117600 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Individuální nebo sada | Individual |
izolované | No |
Materiál čelistí | High Carbon Alloy Steel |
Materiál rukojeti | Thermoplastic Rubber |
Miniature | Yes |
Non Sparking | No |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Laquer Coating Polished |
Speciální funkce | Cutter |
Styl čelistí | Diagonal |
Typ | Diagonální řezací kleště |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |