Thor

Kladivo s čelem ze surové kůže 825g

SKU:

THO5270102C

Kč1027.00

Bez DPH

Kč1242.67

s DPH

SKLADEM (12)

    Přehled

    Bezpečnější alternativa než konvenční ocelová kladiva. Minimalizace odrazu, poškození obráběných součástí a snížení hlučnosti na pracovišti. Vložky jsou nárazuvzdorné a jejich výměna je snadná. K dispozici 5 typů vložek.


    Kladiva s čely ze surové kůže
    Hlava je vyrobena z kujného železa. Je opatřena dvěma úderovými plochami ze surové kůže. S kvalitní dřevěnou rukojetí. Surová kůže je vyrobena z pravé kůže vodního buvola, která byla těsně svinuta a třikrát lisována ve výkonném hydraulickém lisu k zajištění rovnoměrné kvality a maximání životnosti.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Thor

    Celková délka

    305mm

    EAN

    5036140211773

    ECLASS Code

    21040901

    Hmotnost hlavy

    28g

    Materiál číselníku

    Surová kůže

    Materiál hlavy

    Železo

    Materiál hřídele

    Dřevo

    MFR Číslo dílu

    01-012

    Počet kusů

    1

    Průměr hlavy

    (3) 8mm

    Speciální funkce

    Vyměnitelná hlava

    Tvrdost číselníku

    Měkký

    Typ

    Kladivo s tváří

    UNSPSC Code

    27111602