Kč455.00
Bez DPH
Kč550.55
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Palice (nebo také zednické palice) jsou plně kované a tepelně zpracované. Mají plochou nárazovou plochu a zkosené hrany pro použití s plochými sekáči nebo sekáči na cihly, křížovými sekáči a zednickými hřebíky.
Rukojeť ze skelných vláken
Se vzorovaným protiskluzovým pogumovaným koncem. Rukojeť a pogumovaný konec společně tlumí rázy přenášené na uživatelovu ruku a zápěstí. Díky vysoké pevnosti rukojeti a připevnění hlavy je tato palice prakticky nezničitelná.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 265mm |
EAN | 5036140008502 |
ECLASS Code | 21040901 |
Hmotnost hlavy | 1360g |
Materiál číselníku | Ocel |
Materiál hlavy | Kapkově kovaná ocel |
Materiál hřídele | Sklolaminát |
Počet kusů | 1 |
Speciální funkce | Antivibrační |
Typ | Hromadné kladivo |
UNSPSC Code | 27111602 |