noscriptKennedy sada klíčů stavitelných s širokými čelistmi 6"/10" . | Cromwell Tools

Kennedy

sada klíčů stavitelných s širokými čelistmi 6"/10"

SKU:

KEN5015200K

MPN:

.

Kč997.00

Bez DPH

Kč1206.37

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobeny ze zápustkově kované chromvanadiové oceli. Protiskluzná gumová rukojeť. Vhodné pro instalatérské a montážní práce a pro automobilový průmysl. Ultra-tenká hlava je konstruována pro použití v těžko dostupných prostorách. Stupnice kalibrovaná v milimetrech. Čelisti jsou o více než 50% širší než u běžných stavitelných klíčů. Vyhovují normám: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.


    Sada: 1x 150mm and 1x 250mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    150 250mm

    EAN

    5036140337305

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál čelistí

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Guma

    Maximální Kapacita čelist

    34 50mm

    Normy splněny

    ASME B.107.8M-1996 BS 6333-1995 DIN3117-1988 ISO 6787-1982 JIS B4604-1976

    Počet kusů

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Chrom

    Typ

    Sada širokých klíčů s nastavitelnou čelistí

    UNSPSC Code

    27111700