Kč1338.00
Bez DPH
Kč1618.98
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vyrobeny z pevných “I” profilů, tepelně zpracovány pro prodloužení životnosti a následně chromovány nebo fosfátovány pro zvýšení pevnosti. Leštěný antikorozní chromovaný povrch. Úhel vyosení hlavy 15 stupňů. Zúžené čelisti pro lepší přístup do špatně dostupných prostorů. Rovnoběžné čelisti s plynulým nastavením a samosvorná konstrukce zabraňují neočekávanému otevření čelistí i při plném zatížení. Tyto stavitelné klíče jsou vhodné pro aplikace ve strojírenství, automobilovém průmyslu, zemědělství a při údržbě či opravách.
Vyrobeny podle: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 375mm |
EAN | 5036140012431 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál čelistí | Ocel |
Materiál rukojeti | Ocel |
Maximální Kapacita čelist | 50mm |
Normy splněny | ASME B.107.8M-1996 DIN3117-1988 ISO 6787-1982 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Chrom |
Typ | Nastavitelný klíč |
UNSPSC Code | 27111700 |