Kč2075.00
Bez DPH
Kč2510.75
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vyrobeny z chrom-vanadiové oceli. Posuvné kalené čelisti, které jsou broušené s leštěným povrchem. S laserem značenou stupnicí v metrické soustavě. Široký profil mechanismu a stavitelného šroubu zajistí hladké nastavení hodnoty. Plná izolace je v souladu s normami VDE 0680/201, IEC 900 a BS EN 60900 pro bezpečné použití u elektrických zařízení do napětí 1000V.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 300mm |
EAN | 5036140114463 |
ECLASS Code | 21040190 |
izolované | Ano |
Jednoduchý nebo dvojitý konec | Jednoduchý konec |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Styl konce | Otevřená |
Typ | Izolovaný nastavitelný klíč |
UNSPSC Code | 27111700 |
Velikost klíče | 300mm |