Kč1603.00
Bez DPH
Kč1939.63
s DPH
12 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
• Velikost a bezpečnostní informace natištěné na těle klíče pro snadnou identifikaci
• Ergonomická rukojeť umožňuje pohodlný a snadný přenos síly z rukojeti na čelisti
• Vícevrstvá izolace chrání uživatele před napětím až 1000 V
• IEC 60900
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 275mm |
EAN | 5036140498365 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál čelistí | Ocel |
Maximální Kapacita čelist | 28mm |
Normy splněny | IEC 60909 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Chrom |
Typ | Široký klíč s nastavitelnou čelistí |
UNSPSC Code | 27111700 |