Kč1198.00
Bez DPH
Kč1449.58
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Otočná spodní čelist s drážkovaným povrchem, úhel 15 stupňů vhodný pro uchycení trubek a lepší přístup do špatně dostupných prostorů. Antikorozní fosfátovaný povrch, velmi dlouhá rukojeť a metrická stupnice. Rychlé a snadné nastavení polohy čelistí, pro snadné uvolnění čelisti stačí přesunout ruční ovládací kolečko s fixační pružinou. Vyhovují normám: DIN 3117, BS6333, ISO6787, GGG-W6316 Type 1, Class 2 a ASME B107, 8M-1991
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 300mm |
EAN | 5036140029477 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál čelistí | Ocel |
Materiál rukojeti | Ocel |
Maximální Kapacita čelist | 35mm |
Normy splněny | 8M-1996, BS 6333-1995 ASME B.107 ISO 6787-1982 JIS B4604-1976 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Fosforečnan |
Typ | Nastavitelný klíč |
UNSPSC Code | 27111700 |