noscriptKennedy 10"/250mm COMBI-GRIP STAVITELNY KLIC | Cromwell Tools

Kennedy

10"/250mm COMBI-GRIP STAVITELNY KLIC

SKU:

KEN5014100K

Kč948.00

Bez DPH

Kč1147.08

s DPH

SKLADEM (28)

    Přehled

    Otočná spodní čelist s drážkovaným povrchem, úhel 15 stupňů vhodný pro uchycení trubek a lepší přístup do špatně dostupných prostorů. Antikorozní fosfátovaný povrch, velmi dlouhá rukojeť a metrická stupnice. Rychlé a snadné nastavení polohy čelistí, pro snadné uvolnění čelisti stačí přesunout ruční ovládací kolečko s fixační pružinou. Vyhovují normám: DIN 3117, BS6333, ISO6787, GGG-W6316 Type 1, Class 2 a ASME B107, 8M-1991


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    250mm

    EAN

    5036140029460

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál čelistí

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Ocel

    Maximální Kapacita čelist

    30mm

    Normy splněny

    8M-1996, BS 6333-1995 ASME B.107 ISO 6787-1982

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Fosforečnan

    Typ

    Nastavitelný klíč

    UNSPSC Code

    27111700