noscriptKennedy 100mm/4" CHROM. STAVITELNY KLIC | Cromwell Tools

Kennedy

100mm/4" CHROM. STAVITELNY KLIC

SKU:

KEN5011040K

Kč368.00

Bez DPH

Kč445.28

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobeny z pevných “I” profilů, tepelně zpracovány pro prodloužení životnosti a následně chromovány nebo fosfátovány pro zvýšení pevnosti. Leštěný antikorozní chromovaný povrch. Úhel vyosení hlavy 15 stupňů. Zúžené čelisti pro lepší přístup do špatně dostupných prostorů. Rovnoběžné čelisti s plynulým nastavením a samosvorná konstrukce zabraňují neočekávanému otevření čelistí i při plném zatížení. Tyto stavitelné klíče jsou vhodné pro aplikace ve strojírenství, automobilovém průmyslu, zemědělství a při údržbě či opravách.


    Vyrobeny podle: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    100mm

    EAN

    5036140012943

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál čelistí

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Ocel

    Maximální Kapacita čelist

    17mm

    Normy splněny

    ASME B.107.8M-1996 DIN3117-1988 JIS B4604-1976

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Chrom

    Typ

    Nastavitelný klíč

    UNSPSC Code

    27111700