noscriptKennedy Sada klíčů nástrčných metrický 6-19mm 7.dílná sada | Cromwell Tools

Kennedy

Sada klíčů nástrčných metrický 6-19mm 7.dílná sada

SKU:

KEN5811450K

Kč555.00

Bez DPH

Kč671.55

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny z vysoce kvalitních ocelových trubek. Povrchově pozinkovány.Ke každému klíči dodáváme vratidlo.


    Sada
    7 kusů metrických: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 a 18 x 19mm.
    6 kusů AF: 1/4" x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8” a 11/16” x 3/4”.
    6 kusů BA: 0 x 1, 2 x 3, 4 x 5, 6 x 7, 8 x 9, 10BA.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140017238

    izolované

    No

    Materiál

    Ocel

    Povrchová úprava/povlak

    Pozinkované

    Typ klíče

    Trubkové nástrčné klíče

    UNSPSC Code

    27111725

    Velikost

    12mm x 13mm 14mm x 15mm 16mm x 17mm 18mm x 19mm 6mm x 7mm 8mm x 9mm

    Velikostní systém

    Metrické