Kč393.00
Bez DPH
Kč475.53
s DPH
26 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Hlavice 1/2"
Odpovídají normě DIN3124.
Nástrčné klíče Ken-Grip® nabízejí nový standard ve výkonnosti, se schopností zachycení šroubů, které jsou zaobleny až o 95%. Jedinečný patentovaný design nástrčných klíčů zachytí nové, opotřebované a zrezivělé šrouby, aniž by způsobily jejich další poškození. Dvojité vroubkování dodává dostatečný úchop, který je základním požadavkem při výměně nářadí mastnýma nebo zaolejovanýma rukama. Vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, nástrčné klíče i příslušenství jsou bez příměsí hliníku, plně pochromovány, jako prevence proti korozi, snadné na údržbu. Sady obsahují velké množství nástrčných klíčů, použitelných pro širokou škálu šroubů.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140300736 |
ECLASS Code | 21040218 |
Typ zásuvky | Zásuvka KenGrip |
UNSPSC Code | 27111704 |
Velikost ovladače | 1/2in. |
Velikostní systém | Metrické |