Kennedy-Pro

27mm NEJISKRIVY HLAVICE 1/2" E

SKU:

KEN5757380K

Kč2180.00

Bez DPH

Kč2637.80

s DPH

SKLADEM (11)

    Přehled

    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch.
    Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2. Nejiskřivé nářadí musí být udržováno s mimořádnou péčí. Bezpodmínečně nutné je jejich časté čištění a odstraňování železných zbytků nebo jiných nečistot, které by mohly ohrozit jejich odolnost proti tvorbě jisker.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140125964

    ECLASS Code

    21040218

    Typ zásuvky

    Zásuvka bez jiskření

    UNSPSC Code

    27111704

    Velikost ovladače

    1/2in.

    Velikostní systém

    Metrické