noscriptKennedyPro 12mm DEEP KEN-GRIP SOCKET3/8" SQ DR . | Cromwell Tools

KennedyPro

12mm DEEP KEN-GRIP SOCKET3/8" SQ DR

SKU:

KEN5825853K

MPN:

.

Kč90.00

Bez DPH

Kč108.90

s DPH

SKLADEM (31)

    Přehled

    Hlavice 3/8"
    Odpovídají normě DIN3124.


    Nástrčné klíče Ken-Grip® nabízejí nový standard ve výkonnosti, se schopností zachycení šroubů, které jsou zaobleny až o 95%. Jedinečný patentovaný design nástrčných klíčů zachytí nové, opotřebované a zrezivělé šrouby, aniž by způsobily jejich další poškození. Dvojité vroubkování dodává dostatečný úchop, který je základním požadavkem při výměně nářadí mastnýma nebo zaolejovanýma rukama. Vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, nástrčné klíče i příslušenství jsou bez příměsí hliníku, plně pochromovány, jako prevence proti korozi, snadné na údržbu. Sady obsahují velké množství nástrčných klíčů, použitelných pro širokou škálu šroubů.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140300187

    ECLASS Code

    21040218

    Typ zásuvky

    Zásuvka KenGrip

    UNSPSC Code

    27111704

    Velikost ovladače

    3/8in.

    Velikostní systém

    Metrické