Kč70.00
Bez DPH
Kč84.70
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tyto šroubováky mají čepele z chrom-vanadiové oceli a magnetické břity. Mají trojhrannou rukojeť unikátní konstrukce, která byla navržena speciálně s ohledem na zvýšené pohodlí uživatele a současně umožňuje působit vyšším krouticím momentem. S praktickým otvorem v rukojeti pro zavěšení.
TX
Šrouby s hlavou TX jsou používány především ve strojírenství a automobilovém průmyslu. Profil hlavy šroubováku umožňuje používat vysoké krouticí momenty bez rizika možného vyklouznutí šroubováku a následného poškození komponent.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 151mm |
EAN | 5036140120914 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál rukojeti | Polypropylen |
Materiál špičky | Chrome Vanaduim |
MFR Číslo dílu | Pro-Torq |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Světlá povrchová úprava |
Tvar těla | Šroubovák |
Typ balení | Jediný |
Typ špičky | Hlava torx pro nárazový klíč |
UNSPSC Code | 27111716 |
Velikost hrotu | T9 |