Kč235.00
Bez DPH
Kč284.35
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Šroubovák s tvarovanou rukojetí. Vhodný pro široké použítí, ale především pro použití při výměně podložky a vložky na výměnnou špičku nářadí z tvrdokovu. Také vhodné pro elektronický průmysl. Vyrobeno z chrom-molybdenové oceli. Každý klíč je označen velikostí. Torx je registrovaná ochranná známka společnosti Camcar/Textron.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 72mm |
EAN | 5036140146297 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál rukojeti | Vysoce odolný plast |
Materiál špičky | Ocel |
MFR Číslo dílu | B2J2R5TZ08D122001 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Tvar těla | Šroubovák |
Typ balení | Jediný |
Typ špičky | Hlava torx pro nárazový klíč |
UNSPSC Code | 27111716 |
Velikost hrotu | T8 |