Kč757.00
Bez DPH
Kč915.97
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Lze je použít v úhlech do 30° od osy hlavy šroubu ve špatně dostupných místech. Vyrobeny z kalené uhlíkové oceli. K dodání také jako L-klíče nebo s T-rukojetí.
Sada obsahuje 9 kusů v metrických rozměrech: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, a 10mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140007567 |
ECLASS Code | 21049090 |
izolované | No |
Materiál špičky | Ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Počet kusů | 9 |
Tvar rukojeti | L-rukojeť |
Typ balení | Sestavit |
Typ špičky | Šestihranná koule |
UNSPSC Code | 27111710 |
Velikost špičky (mm) | 10 1.5 2 3 4 5 6 8mm |