Kennedy

Klíče imbusové s kulovým zakončením palcové - 3/8"

SKU:

KEN6024240K

Kč73.00

Bez DPH

Kč88.33

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Krátké rameno - imperiální rozměry
    Jsou vyrobeny z kalené uhlíkové oceli podle DIN 911. Přesný čtyřhran a přesné rozměry podle AF zabezpečují dokonalý kontakt s hlavicí. Oxidovaný povrch. Díky kulovému zakončení je lze použít v úhlech do 30° od osy hlavy šroubu. Dlouhé rameno má kulové zakončení a krátké rameno má zakončení rovné. Oxidovaný černý povrch.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140146006

    ECLASS Code

    21049090

    izolované

    No

    Materiál špičky

    Ocel

    Metrické nebo imperiální

    Imperiální

    Počet kusů

    1

    Tvar rukojeti

    L-rukojeť

    Typ balení

    Jediný

    Typ špičky

    Šestihranná koule

    UNSPSC Code

    27111710

    Velikost špičky (palce)

    3/8in.