Kennedy

Klíče imbusové prodloužené metrické - 24,0

SKU:

KEN6015240K

MPN:

031-M240-FB2L

Kč880.00

Bez DPH

Kč1064.80

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Prodloužené - metrické rozměry
    Jsou vyrobeny z kalené uhlíkové oceli v souladu s DIN 911. Přesné hrany a rozměry podle AF zabezpečují dokonalý kontakt s hlavicí. Oxidovaný povrch.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140304062

    ECLASS Code

    21049090

    izolované

    No

    Materiál špičky

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Počet kusů

    1

    Tvar rukojeti

    L-rukojeť

    Typ balení

    Jediný

    Typ špičky

    Šestihranné

    UNSPSC Code

    27111710

    Velikost špičky (mm)

    24mm