Kennedy

Klíče imbusové s kulovým zakončením - 2,5 mm

SKU:

KEN6023050K

Kč23.00

Bez DPH

Kč27.83

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny z kalené uhlíkové oceli podle DIN 911. Přesný čtyřhran a přesné rozměry podle AF zabezpečují dokonalý kontakt s hlavicí. Oxidovaný povrch. Díky kulovému zakončení je lze použít v úhlech do 30° od osy hlavy šroubu.
    Dlouhé rameno má kulové zakončení a krátké rameno má zakončení rovné. Oxidovaný černý povrch.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140145801

    ECLASS Code

    21049090

    izolované

    No

    Materiál špičky

    Ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Počet kusů

    10

    Tvar rukojeti

    L-rukojeť

    Typ balení

    Jediný

    Typ špičky

    Šestihranná koule

    UNSPSC Code

    27111710

    Velikost špičky (mm)

    2.5mm