Kč44.00
Bez DPH
Kč53.24
s DPH
18 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Standardní délka - metrické rozměry
Jsou vyrobeny z kalené uhlíkové oceli v souladu s DIN 911. Přesné hrany a rozměry podle AF zabezpečují dokonalý kontakt s hlavicí. Oxidovaný povrch.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140144927 |
ECLASS Code | 21049090 |
izolované | No |
Materiál špičky | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Počet kusů | 100 |
Tvar rukojeti | L-rukojeť |
Typ balení | Jediný |
Typ špičky | Šestihranné |
UNSPSC Code | 27111710 |
Velikost špičky (mm) | 1.5mm |