Kč173.00
Bez DPH
Kč209.33
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Standardní sada obsahuje
9 kusů v metrických rozměrech: 1.5 x 45, 2 x 50, 2.5 x 56, 3 x 63, 4 x 70, 5 x 79, 6 x 90, 8 x 100 a 10 x 112 mm.
10 kusů v imperiálních rozměrech: 1/16" x 13/4", 5/64" x 1 7/8", 3/32" x 2", 1/8" x 2 1/4", 5/32" x 2 1/2", 3/16" x 2 3/4", 7/32" x 3", 1/4" x 3 1/4", 5/16" x 3 3/4" a 3/8" x 4 1/4"
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140017344 |
ECLASS Code | 21049090 |
izolované | No |
Materiál špičky | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Počet kusů | 9 |
Tvar rukojeti | L-rukojeť |
Typ balení | Sestavit |
Typ špičky | Šestihranné |
UNSPSC Code | 27111710 |
Velikost špičky (mm) | 10mm |