noscriptKennedyPro 12 V 1 OCKOVY RAC. KLIC14-19 MM S PACKOU 12IN1DVL-B | Cromwell Tools

KennedyPro

12 V 1 OCKOVY RAC. KLIC14-19 MM S PACKOU

SKU:

KEN5826864K

MPN:

12IN1DVL-B

Kč680.00

Bez DPH

Kč822.80

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Oboustranné ráčnové klíče pro 12 druhů rozměrů. Lze použít pro mm, palce a E-TORX a šetří místo v kufrech na nářadí. Ráčnový systém 72 zubů, pro práci dostačuje úhel natočení 5°, což je ideální pro použití v úzkých místech. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrom-vanadiové oceli s leštěným povrchem, který brání usazování olejů a jiných nečistot na povrchu klíče.


    Klíč pro velikosti:
    8, 10, 11 a 13mm/5/16” 3/8” 7/16” a 1/2”/E10, E12, E14 a E16
    14, 16, 17 a 19mm/9/16” 5/8” 11/16” 3/4”/E18, E20, E22 a E24.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Celková délka

    230mm

    EAN

    5036140300484

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Dvojitý konec

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Hlava torx pro nárazový klíč

    Počet bodů

    72

    Povrchová úprava/povlak

    Zrcadlo leštěné

    Styl konce

    Zavřeno

    Typ

    Prstencový klíč

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    14 x 16 17 x 19 9/16 x 5/8 hüvelyk E18 x E20 E22 x E24mm