noscriptKennedyPro Klíč ráčnový s kloubem profesiopnální metrický - 10mm | Cromwell Tools

KennedyPro

Klíč ráčnový s kloubem profesiopnální metrický - 10mm

SKU:

KEN5822240K

Kč440.00

Bez DPH

Kč532.40

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    "Klíče jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli a povrchově leštěné. Kvalitní povrchová úprava zabraňuje ulpívání oleje a nečistot na klíčích, usnadňuje jejich čištění a zabraňuje korozi. Ráčnový systém 72 zubů, pro práci dostačuje úhel natočení 5°. Hlava je výkyvná 90° na obě strany. Vyhovuje normě ASME B107.6."


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Celková délka

    160mm

    EAN

    5036140129733

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Jednoduchý konec

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    ASME B107.6

    Povrchová úprava/povlak

    Zrcadlová povrchová úprava

    Styl konce

    Kombinace

    Typ

    Ráčnový klíč

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    10mm