noscriptKlíče maticové ploché průmyslové - AF | Cromwell Tools

Kennedy

Klíče maticové ploché průmyslové - AF

23 Možnost(i) k dispozici

Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli (kromě modelů označených *, které jsou vyrobeny ze zápustkově kované uhlíkové oceli). Rukojeti mají saténově lesklý povrch, hlavy jsou vysoce leštěné, vyhnuté v úhlu 15°.
DIN 3110: 4 x 5mm do 32 x 36mm, 1/4" x 5/16" do 1 5/16" x 15/8" AF.
ASME B107.39: 36 x 41mm do 46 x 50mm, 1 7/16" x 1 5/8" do 1 13/16" x 2" AF.
DIN 3110 a BS192:1982: 1/8" x 3/16" do 1" x 1 1/8" Whitworth.

Seřadit podle:
Nejpopulárnější

Řádky na stránku:

25

1-23 of 23

Řádky na stránku:

25

1-23 of 23