noscriptKennedyPro 60mm NEJISKRIVY OTEVRENYKLIC | Cromwell Tools

KennedyPro

60mm NEJISKRIVY OTEVRENYKLIC

SKU:

KEN5756490K

Kč6990.00

Bez DPH

Kč8457.90

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch.
    Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2. Nejiskřivé nářadí musí být udržováno s mimořádnou péčí. Bezpodmínečně nutné je jejich časté čištění a odstraňování železných zbytků nebo jiných nečistot, které by mohly ohrozit jejich odolnost proti tvorbě jisker.


    Klíče maticové rázové
    S hladkými údernými plochami pro nárazy kladiva při uvolňování nebo utahování nepoddajných šroubů nebo matic


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Celková délka

    285mm

    EAN

    5036140125629

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Jednoduchý konec

    Materiál

    Hliníkový bronz

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    DIN 133

    Styl konce

    Otevřená

    Typ

    Klíč s otevřeným koncem bez jiskření

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    60mm