Kč4797.00
Bez DPH
Kč5804.37
s DPH
28 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch.
Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2. Nejiskřivé nářadí musí být udržováno s mimořádnou péčí. Bezpodmínečně nutné je jejich časté čištění a odstraňování železných zbytků nebo jiných nečistot, které by mohly ohrozit jejich odolnost proti tvorbě jisker.
Klíče očkové rázové
S hladkými údernými plochami pro nárazy kladiva
při uvolňování nebo utahování šroubů nebo matic.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 245mm |
EAN | 5036140125728 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolované | No |
Jednoduchý nebo dvojitý konec | Jednoduchý konec |
Materiál | Hliníkový bronz |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Styl konce | Otevřená |
Typ | Klíč s otevřeným koncem bez jiskření |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 46mm |