Kč532.00
Bez DPH
Kč643.72
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Oboustranné ráčnové klíče pro 4 rozměry, šetří místo v kufrech na nářadí. Ráčnový systém 72 zubů, pro práci dostačuje úhel natočení 5°, což je ideální pro použití v úzkých místech. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrom-vanadiové oceli s leštěným povrchem, který brání usazování olejů a jiných nečistot na povrchu klíče.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Celková délka | 160mm |
EAN | 5036140300446 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolované | No |
Jednoduchý nebo dvojitý konec | Dvojitý konec |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Počet bodů | 72 |
Povrchová úprava/povlak | Zrcadlo leštěné |
Styl konce | Zavřeno |
Typ | Prstencový klíč |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 12 x 13 8 x 10mm |