Kč637.00
Bez DPH
Kč770.77
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Klíče maticové
Klíče s otevřenými čelistmi jsou určeny pro nasazení na matici ze strany a protože působí pouze na dvě plochy matice, je třeba dbát na to, aby byl vždy použit správný klíč. Lešenářské klíče mají rukojeť zakončenou hrotem, která slouží jako pomůcka při vyrovnávání upevňovacích otvorů na přípravcích a výrobcích.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 355mm |
EAN | 5036140127210 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolované | No |
Jednoduchý nebo dvojitý konec | Jednoduchý konec |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Styl konce | Otevřená |
Typ | Otevřený klíč Podger |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 36mm |