Kennedy

27mm OTEV. LESENARSKY KLIC NA MATICE

SKU:

KEN5808540K

Kč327.00

Bez DPH

Kč395.67

s DPH

SKLADEM (15)

    Přehled

    Klíče maticové
    Klíče s otevřenými čelistmi jsou určeny pro nasazení na matici ze strany a protože působí pouze na dvě plochy matice, je třeba dbát na to, aby byl vždy použit správný klíč. Lešenářské klíče mají rukojeť zakončenou hrotem, která slouží jako pomůcka při vyrovnávání upevňovacích otvorů na přípravcích a výrobcích.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    300mm

    EAN

    5036140127180

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Jednoduchý konec

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Styl konce

    Otevřená

    Typ

    Otevřený klíč Podger

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    27mm