noscriptKennedy 25mm x 28mm CH/VANADIUM OTEV. KLIC NA MATICE | Cromwell Tools

Kennedy

25mm x 28mm CH/VANADIUM OTEV. KLIC NA MATICE

SKU:

KEN5820790K

Kč277.00

Bez DPH

Kč335.17

s DPH

SKLADEM (43)

    Přehled

    Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli (kromě modelů označených *, které jsou vyrobeny ze zápustkově kované uhlíkové oceli). Rukojeti mají saténově lesklý povrch, hlavy jsou vysoce leštěné, vyhnuté v úhlu 15°.
    DIN 3110: 4 x 5mm do 32 x 36mm, 1/4" x 5/16" do 1 5/16" x 15/8" AF.
    ASME B107.39: 36 x 41mm do 46 x 50mm, 1 7/16" x 1 5/8" do 1 13/16" x 2" AF.
    DIN 3110 a BS192:1982: 1/8" x 3/16" do 1" x 1 1/8" Whitworth.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    285mm

    EAN

    5036140128361

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Dvojitý konec

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    DIN 3110

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Saténové

    Styl konce

    Otevřená

    Typ

    Otevřený klíč

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    25 x 28mm