Kennedy-Pro

20mm x 22mm PROFI OTEV. KLIC NA MATICE

SKU:

KEN5823051K

Kč310.00

Bez DPH

Kč375.10

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli a jsou povrchově leštěné. Kvalitní povrchová úprava zabraňuje ulpívání oleje a nečistot na klíčích, usnadňuje jejich čištění a zabraňuje korozi. Velmi silné hlavy, které jsou vyrobeny podle amerických federálních norem, umožňují působit vyššími krouticími momenty. Vyhovují ASME B107.39.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    Celková délka

    250mm

    EAN

    5036140130548

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Dvojitý konec

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    ASME B107.39

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Zrcadlo leštěné

    Styl konce

    Otevřená

    Typ

    Otevřený klíč

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    20 x 22mm