Kennedy

18mm x 19mm CH/VAN OCKOVYKLIC NA MATICE

SKU:

KEN5821700K

Kč277.00

Bez DPH

Kč335.17

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli. Jejich rukojeť má saténově lesklý povrch, hlavy jsou vysoce leštěné. Oboustranné vyhnuté očkové klíče s dvojitým vnitřním 6-hranem.
    Vyhovují DIN 838 Metric a AF, BS 192 : 1982 a BS 3555 : 1998 Whitworth.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    275mm

    EAN

    5036140128989

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Dvojitý konec

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    DIN 838

    Počet bodů

    12

    Povrchová úprava/povlak

    Saténové

    Styl konce

    Zavřeno

    Typ

    Prstencový klíč

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    1/8"x28 BSP(T)mm